Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Il rapido sistema di sostituzione dell'utensile con meccanismo di blocco del perno garantisce un'operazione rapida e flessibile.
- Precisione ± 3% rispetto al valore impostato
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico.
- Attacco tondo: diametro 16 mm
- Scala sia in newton-metri (N·m) che pollici libbre-forza pollici (lbf·in)
- Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.
- Impugnatura antiscivolo bicomponente
- Dopo l’uso, impostare la chiave sul valore minimo per rilasciare la molla.
- Con certificato di taratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.