Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto - 1
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto - 2
Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave dinamometrica Per utensili con attacco a innesto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Ideale per lavorare in spazi ristretti

  • Il rapido sistema di sostituzione dell'utensile con meccanismo di blocco del perno garantisce un'operazione rapida e flessibile.

  • Precisione ± 3% rispetto al valore impostato

  • Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico.

  • Attacco tondo: diametro 16 mm

  • Scala sia in newton-metri (N·m) che pollici libbre-forza pollici (lbf·in)

  • Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.

  • Impugnatura antiscivolo bicomponente

  • Dopo l’uso, impostare la chiave sul valore minimo per rilasciare la molla.

  • Con certificato di taratura