Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante
Chiave dinamometrica per serraggio in senso orario e antiorario con attacco quadro passante da 1/2 poll. e testa a cricchetto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro di precisione
- Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Ampia scala doppia di facile lettura in Nm e lbf-ft
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Blocco e sblocco sicuro delle impostazioni tramite la manopola di bloccaggio
- Conforme alla norma ISO 6789-1
Facile da usare
- Design compatto con un'altezza della testa a cricchetto di soli 24 mm, ideale anche per lavorare in spazi ristretti
- Dopo l‘uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore più basso di scala
- Manico antiscivolo bicomponente ergonomico per un lavoro confortevole e una trasmissione di potenza ottimale
- Facile da usare grazie all'attacco quadro passante per una rapida sostituzione delle chiavi a bussola
- Idonea per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse
- Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato e preciso di dadi e bulloni a una coppia specifica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.