Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica a cricchetto 1/2"
Chiave dinamometrica a cricchetto con attacco quadro scorrevole da 1/2"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Precisione d'esercizio con +/- 3% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato
- Manico anti-scivolo bicomponente
- Facile da leggere, scala doppia grande in N.m e lbf-ft.
- La coppia di serraggio può essere regolata con facilità e precisione ruotando il manico
- Le impostazioni possono essere bloccate e sbloccate in maniera sicura tramite la manopola di bloccaggio
- Raggiungimento della coppia di serraggio con scatto udibile e chiaro per operazioni di avvitamento precise
- Cricchetto di alta qualità per l'uso in spazi ristretti
- Certificato di taratura e numero di serie inclusi
- Confezione sostenibile, solida, resistente a olio e umidità, realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato da rifiuti domestici), riciclabile al 100%
- Dopo l'uso non è necessario reimpostare la chiave dinamometrica al valore di scala
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati secondo necessità
- Si consiglia di far eseguire una taratura annuale presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento
Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette e vetture/veicoli commerciali oppure per l'industria e il commercio o la tecnica di ancoraggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.