Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 1/4 poll.
Chiave dinamometrica estremamente compatta con attacco esagonale femmina 1/4" per inserti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design compatto con una lunghezza totale di soli 168 mm, ideale per l'uso in spazi ristretti
- Precisione nel serraggio con +/- 6% di tolleranza rispetto al valore di scala impostato
- La pratica divisione della scala consente di impostare con precisione la coppia desiderata nell'intervallo da 1 a 5 Nm
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Conforme alla norma ISO 6789-1
- Impugnatura antiscivolo scanalata per un controllo ottimale durante il serraggio
- Idonea per il serraggio in senso orario e antiorario per un avvitamento preciso delle filettature destrorse e sinistrorse
- Confezione robusta, resistente all'usura, all'umidità e all'olio realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata post-consumo)
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- Dopo l'uso, impostare la chiave dinamometrica al valore di scala più basso per rilasciare la molla.
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
Ampia gamma di possibili applicazioni per il serraggio controllato di dadi e bulloni, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su biciclette o per l'industria ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.