Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave dinamometrica da 3/4" reversibile tramite quadro passante
Chiave dinamometrica, esecuzione lunga con attacco da 3/4 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata precisione superiore a quanto previsto dalla norma: ± 3%
- Percezione chiara, al tatto e all'udito, al raggiungimento della coppia di serraggio impostata
- Scala di facile lettura per una regolazione precisa
- Regolazione della coppia semplice e precisa ruotando l'estremità del manico
- Conforme alla norma DIN EN ISO 6789-1:2017
- La prolunga (solo con 071471 25) consente una notevole azione a leva.
- Facile commutazione tra serraggio in senso orario e antiorario tramite quadro passante
- In robusta custodia in plastica
- Dichiarazione di conformità e numero di serie inclusi
- La lunghezza totale di 1750 mm per art. n.071471 25 si basa sulla lunghezza della chiave dinamometrica di 1250 mm e sulla prolunga di 500 mm, fornita solo con 071471 25
- Le chiavi dinamometriche sono utensili di precisione che devono essere controllati regolarmente con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario.
- Si consiglia di far eseguire una taratura periodica presso il servizio di riparazione Würth (Master Service) dopo 12 mesi o 5000 operazioni di avvitamento. L'intervallo inizia con il primo utilizzo della chiave dinamometrica.
La chiave dinamometrica lunga è adatta per varie applicazioni nel settore automobilistico, nell'ingegneria meccanica, nell'industria pesante, nel settore dei trasporti e nella costruzione in legno. Per ogni applicazione in cui è richiesto un serraggio preciso di dadi e bulloni a una coppia specificata.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.