Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Precisione ± 3% rispetto al valore impostato
- Regolazione semplice e precisa tramite la rotazione del manico
- Il movimento torsiometrico udibile e tangibile previene l'eccessivo serraggio dei bulloni.
- Con certificato di taratura
Art. n. 071471 25: Lunghezza totale 1750 mm, inclusa la prolunga da 500 mm
Le chiavi dinamometriche sono strumenti di precisione che devono essere controllati a intervalli regolari con opportuni strumenti di misurazione e regolati se necessario. Si consiglia la taratura annuale da parte del nostro Master Service.
Dopo l'utilizzo, allentare la molla e impostarla sul valore più basso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.