Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a due bocche TX
Chiave a due bocche TX - 1
Chiave a due bocche TX - 2
Chiave a due bocche TX - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a due bocche TX

Forma corta dritta, per l'uso in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
Chiave a 2 bocche dritta per l'uso in spazi ristretti


  • Grazie alla forma dritta, al manico corto e alle teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della potenza anche nei punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Teste svasate su entrambi i lati


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.