Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

Bocche aperte con snodo, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Chiave per raccordi a due bocche ergonomica con snodo


  • La chiave ha una curvatura profonda di 15° e una bocca snodata a 230° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Progettata appositamente per pressacavi in spazi ristretti, ad esempio nel settore automobilistico.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.

POWERDRIV® esegue la rotazione delle viti nelle condizioni più estreme afferrando la testa della vite ai lati invece che negli angoli come nel modo tradizionale.


ZEBRA® è il marchio premium per gli utensili manuali professionali WÜRTH.