Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per filtro olio ∅ 74,5 mm x 15 lati Con attacco da 3/8" per Ford
Chiave speciale per filtro dell'olio con attacco laterale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per cartucce di filtri dell'olio difficili da raggiungere
- Design in metallo sottile e stabile nella forma
- Permette il serraggio con una chiave dinamometrica in base alle specifiche del costruttore
Adatto per motori a benzina Ford 1,5 e 1,6 EcoBoost, ad esempio C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (a partire dal 2013)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.