Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave
Design robusto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.
Conforme agli standard e di qualità elevata
- La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Superfici cromate e teste lucidate.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.