Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave con manico a T multifunzione per elettricità
Pratica chiave con manico a T per sistemi di chiusura con attacco quadro da 5/6 mm, triangolare da 9 mm, doppio da 3-5 mm di diametro, quadro da 7-8 mm, punta PH2 da 1/4"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratica chiave con manico a T a scomparsa con clip in plastica
Trasportabile nel taschino di una camicia o in una tasca
È possibile montare varie chiavi
Meccanismo di rotazione doppio
Progettata in particolare per quadri elettrici, finestre, porte, sistemi di riscaldamento, sistemi di illuminazione stradale e per avvitare e svitare quando si lavora su sistemi elettrici, impianti idraulici e del gas, impianti di climatizzazione e ventilazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.