Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave per cartuccia filtro essiccatore da 1/2" per veicoli industriali
Chiave per cartuccia filtro essiccatore da 1/2" per veicoli industriali - 1
Chiave per cartuccia filtro essiccatore da 1/2" per veicoli industriali - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave per cartuccia filtro essiccatore da 1/2" per veicoli industriali

Per le cartucce con granulato sul deumidificatore dei sistemi frenanti degli autocarri.

  • Impronta: 1/2 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura di serraggio min/max Peso prodotto (per pezzo) Impronta Tipo di attacco Numero UI
Prezzo/UI
1952001074
80-150 mm 1000 g 1/2 poll. Quadro interno
1 pz.
1952001411
110-160 mm 1350 g 1/2 poll. Quadro interno