Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per coni con manico rivestito
- Lunghezza: 200 mm
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Anodizzato
- Materiale del manico: Cloruro di polivinile
- Spessore: 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma ergonomica
- Impugnatura antiscivolo per lavorare in sicurezza anche con le mani unte
- Utensile di precisione in acciaio speciale trattato termicamente per garantire il livello di stabilità e durata richiesto dall'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.