Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di chiavi per dadi scanalati e assale universali - veicolo commerciale 15 pz
Esecuzione pesante per lo smontaggio e il montaggio di dadi assale e cappucci ingrassatori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per dadi ottagonali ed esagonali, dadi scanalati, dadi di bloccaggio, ghiere filettate con due fori, dadi forati trasversalmente
- Coppia di serraggio applicabile fino a 700 Nm
Fornitura:
- 1 chiave per dadi assale e dadi scanalati
- 2 adattatori, rotondi, 6 mm
- 2 adattatori, rotondi, 8 mm
- 2 adattatori, rotondi, 10 mm
- 2 adattatori, quadrati, 6 mm
- 2 adattatori, quadrati, 8 mm
- 2 adattatori, quadrati, 10 mm
- 1 catena di tensionamento
- 1 chiave con manico a T
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.