Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di chiavi per filtro olio per Kia/Hyundai 3 pz
Per la sostituzione del filtro olio (cartuccia in lamiera)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave per filtro olio n. 23
- 14 lati/diametro interno di 66,5 mm
- Codice filtro KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Chiave per filtro olio n. 24
- 15 lati/diametro interno di 79 mm
- Codice filtro KIA/HYUNDAI 26300-35503
Chiave per filtro olio n. 25
- 15 lati/diametro interno di 93,2 mm
- Codice filtro KIA/HYUNDAI 26300-4X000
CODICE FILTRO CODE 26300-2Y500
- KIA Rio (tutti) / Sephia (tutti, L4-1.6 l) / Spectra (tutti, L4-1.6 l) / Sportage (tutti)
CODICE FILTRO 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
CODICE FILTRO 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CVVT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1
CODICE FILTRO CODE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.