Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per filtro olio Volvo Diam. 86 mm x 16 lati
Per allentare e serrare con precisione il coperchio dell'alloggiamento del filtro in plastica quando si sostituisce la cartuccia del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con attacco doppio da 1/2 poll. e apertura chiave da 21 mm
- Per i motori 1,5/2,0L benzina e 2,0L diesel con filtro olio 31372212
- S60 XC/S60/V60 (dal 2011), S80 (dal 2007), S90/V90 (dal 2017), V40 (dal 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (dal 2008), V70/XC70 (dal 2008), XC60/XC70 (dal 2008), XC90 (dal 2016)
- Da utilizzare nello stesso modo dell'utensile OEM 9997499
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.