Chiave per miscelatore
Sono moltissime le tipologie di chiavi e bussole di cui il professionista ha bisogno durante il suo lavoro quotidiano. La chiave per miscelatore si differenzia dalle altre perché permette di serrare a di aprire gli elementi mobili delle tubature dei rubinetti. Senza una chiave per svitare miscelatore sarebbe assai difficile per l’idraulico svolgere questo compito. Con una buona chiave per fissare miscelatore tale compito si svolge con grande facilità, serrando i miscelatori in modo più rapido e con maggiore sicurezza per l’utilizzatore.
Proponiamo una chiave per montaggio rubinetti di tipo classico, lunga 10 pollici con uno spessore serrabile massimo di 32 mm. Questa chiave per miscelatore è in acciaio al cromo vanadio forgiato, adatta ad un utilizzo intenso e prolungato nel tempo, resistente all’umidità. La maniglia a T è girevole, così come la ganascia, progettata per l’utilizzo destrorso-sinistrorso. Si tratta di una chiave per smontare miscelatore pratica da utilizzare, di colore rosso, molto efficiente.
La chiave per miscelatore regolabile offre uno spessore minimo serrabile che va dai 4 agli 11 cm. Una vite regola il serraggio di questa chiave per montaggio miscelatore più sicuro e saldo: anche in questo caso si tratta di un attrezzo in acciaio inossidabile, verniciato di rosso, in modo da renderlo più visibile durante il lavoro.
Per un idraulico è necessario avere a disposizione una chiave per smontare miscelatore doccia, in modo da poter svolgere tale lavoro rapidamente. Tutti i prodotti presentati a questa pagina sono di qualità professionale, progettati per l’utilizzo continuativo nel tempo, sicuri e robusti.
Sul nostro store l’idraulico ha la possibilità di reperire tutti i modelli di utensili speciali HVAC, per serrare miscelatori e tubatura, per l’installazione di sanitari e di altri impianti idraulici a livello domestico e industriale. La nostra ampia proposta si arricchisce periodicamente, proponendo tutto ciò che può essere utile ai professionisti durante il lavoro quotidiano. Sul nostro store trovano accessori, utensili e prodotti sia gli idraulici, sia i lavoratori edili in senso lato; proponiamo anche attrezzi e materiali vari per falegnami, per chi opera nell’ambito dell’automotive, per le imprese di pulizie, gli installatori di infissi, rivestimenti e anche materiale per l’allestimento dei furgoni e l’antinfortunistica.
Il nostro motore di ricerca interno consente al professionista di effettuare una rapida ricerca tra tutti i prodotti disponibili, perché sia più facile trovare ciò che deve acquistare. Ogni singolo prodotto è chiaramente descritto, sono presenti anche indicazioni per quanto riguarda il numero di pezzi disponibili in ogni confezione.