Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per movimento centrale a 12 tacche
- Lunghezza: 27 mm
- Materiale: Lega alluminio-zinco
- Superficie: Anodizzato
- Attacco: 1/2 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Peso prodotto (per pezzo): 58 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il montaggio e lo smontaggio dei movimenti centrali con cuscinetti esterni
Compatibilità
Ghiere per movimenti centrali con 12 tacche e diametro esterno nominale di 46 mm, ad esempio SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 ecc.
Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o una chiave dinamometrica da 1/2 pollice
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.