Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il montaggio e lo smontaggio dei movimenti centrali con cuscinetti esterni
Compatibilità
- Ghiere per movimenti centrali con 16 tacche e diametro esterno nominale di 44 mm, ad esempio Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP etc.
- Ghiere dei freni a disco Shimano con 16 tacche
Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, oppure con una chiave da 32 mm grazie all'esagono esterno
In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.