Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per movimento centrale a 20 tacche
- Materiale: Acciaio temprato
- Attacco: 1/2 poll.
- Impronta 2: 24 mm
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Tipo di attacco 2: Esagono esterno
- Peso prodotto (per pezzo): 124 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio e lo smontaggio dei movimenti centrali con 20 scanalature, ad esempio Shimano, Octalink e ISIS
- Utilizzabile in combinazione con una leva a cricchetto o chiave dinamometrica grazie all'attacco da 1/2 pollice, oppure con una chiave da 24 mm grazie all'esagono esterno
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.