Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per pedali con impugnatura
Con impugnatura extra lunga per una trasmissione della potenza efficiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione extra-lunga da 395 mm per una trasmissione della potenza estremamente efficiente
- La chiave per pedali è dotata di due aperture per chiavi di precisione da 15 mm tagliate al laser. Posizionate con due angolazioni diverse, per garantire sempre uno smontaggio e un montaggio efficaci
- L'ampia impugnatura in gomma antiscivolo garantisce un lavoro facile e sicuro
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.