Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave universale 10 in 1
Con un innovativo meccanismo di rotazione
- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Altezza: 38 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Otto diverse impronte per serrature di sicurezza
- Meccanismo di rotazione bidirezionale
- Utilizzabile in posizione forma a pistola o forma dritta
Tipi di chiavi
- Chiave per quadri incassati:5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 pollici
- Chiave per triangoli incassati:5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Chiave per esagono incassato: 1/4 di pollice
- Chiavi ad alette 3-5 mm
Per tutte le serrature di sicurezza utilizzate su quadri e impianti elettrici, idrici e del gas, negli impianti di climatizzazione e ventilazione, nell'industria, nel commercio e in molti altri ambiti applicativi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.