Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per quadro elettrico universale 14in1
Sviluppata appositamente per l'edilizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In zinco pressofuso
Risalto quadrato centrale per valvola di sfiato termosifoni
Profili:
- Chiave per quadri: 5 mm/7 mm/8 mm/1/4 poll.
- Chiave per triangoli: 9 mm/10 mm
- Chiave a gradini: 6-9 mm/6-10 mm
- Inserto a taglio: 3 mm
- Inserto a croce: 1,0 x 7/PH2
Per maniglie di serrature per porte e finestre, impianti di riscaldamento o ventilazione, impianti gas o idrici, edifici nuovi, meccanismi di chiusura tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.