Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per quadro elettrico universale 14in1
Sviluppata appositamente per l'edilizia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
In zinco pressofuso
Risalto quadrato centrale per valvola di sfiato termosifoni
Profili:
- Chiave per quadri: 5 mm/7 mm/8 mm/1/4 poll.
- Chiave per triangoli: 9 mm/10 mm
- Chiave a gradini: 6-9 mm/6-10 mm
- Inserto a taglio: 3 mm
- Inserto a croce: 1,0 x 7/PH2
Per maniglie di serrature per porte e finestre, impianti di riscaldamento o ventilazione, impianti gas o idrici, edifici nuovi, meccanismi di chiusura tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.