Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave per quadro elettrico universale 14in1
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 1
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 2
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 3
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 4
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 5
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 6
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 7
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 8
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 9
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 10
Chiave per quadro elettrico universale 14in1 - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave per quadro elettrico universale 14in1

Sviluppata appositamente per l'edilizia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
In zinco pressofuso



Risalto quadrato centrale per valvola di sfiato termosifoni



Profili:


  • Chiave per quadri: 5 mm/7 mm/8 mm/1/4 poll.

  • Chiave per triangoli: 9 mm/10 mm

  • Chiave a gradini: 6-9 mm/6-10 mm

  • Inserto a taglio: 3 mm

  • Inserto a croce: 1,0 x 7/PH2