Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave per tappo di scarico olio

Chiave professionale per tappo olio

Gli attrezzi dedicati al ricondizionamento del motore sono essenziali in ogni officina meccanica e permettono di svolgere un lavoro preciso, accurato e performante sui veicoli dei clienti. Nella gamma del nostro shop, i professionisti possono reperire facilmente ogni tipologia di chiave quadra per tappo olio, uno strumento di facile utilizzo che garantisce ottimi risultati. Tutti i prodotti presenti sul catalogo online si differenziano per la qualità dei materiali e per il design progettato appositamente per rendere ogni intervento in officina rapido ed efficace. Per far fronte con successo a ogni tipo di richiesta, ogni variante di chiave esagonale per svitare il tappo dell’olio è disponibile in molte misure e forme. Nello specifico, è possibile acquistare la chiave 8 in 1, un utensile estremamente comodo e versatile da utilizzare per i differenziali, le coppe dell’olio e dei cambi. Questo utensile multifunzione include ben otto applicazioni in una sola chiave e la chiave desiderata viene selezionata rapidamente e facilmente ruotando le teste della chiave. Poiché ingrana subito quando si seleziona la misura, permette una lavorazione facile per ogni tipo di intervento. Naviga in questa pagina del negozio online di Würth e completa la tua attrezzatura per l’officina con la chiave tappo coppia olio più adatta alle tue esigenze.

Chiave per tappo olio Renault e Bmw

Sul catalogo è possibile acquistare in pochi e semplici passaggi gli utensili ideali per l’officina meccanica. Con i nostri strumenti, intervenire sui veicoli appartenenti a svariati brand non è un problema. Sul negozio online è disponibile, infatti, la chiave per tappo olio per i modelli Renault e Bmw. In particolare, questo modello di chiave è progettato appositamente per il tappo di carico e scarico olio, per la coppa dell’olio, per la scatola del cambio e per il differenziale su diversi veicoli francesi. Dalla chiave per tappo coppa olio Renault alla chiave tappo olio Bmw gs 1200 e r1200r: Würth ha tutto quello che ti serve per lavorare al meglio e in maniera comoda su tutti i modelli di auto.

Chiave per tappo olio Fiat e altre marche

Se intendi acquistare una chiave per tappo olio Fiat e altre marche trovi sul nostro shop online un vasto assortimento. I nostri strumenti, coniugando alla perfezione versatilità, comodità di utilizzo e robustezza, si rivelano degli alleati indispensabili per svolgere al meglio numerosi interventi in officina. Le referenze del catalogo sono progettate per lavorare su molti modelli di veicoli: puoi acquistare, infatti, la chiave per tappo olio Fiat Panda, per la Punto grande, per la Nissan Qashqai e per la Dacia Duster.