Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per tappo per filtro olio
Per lo smontaggio e il montaggio del coperchio dell'alloggiamento del filtro olio durante la sostituzione della cartuccia del filtro olio.
- Attacco: 3/8 poll.
- Tipo di attacco: Quadro interno
- Profilo anteriore: 36 mm
- Tipo profilo anteriore: Esagono
- Peso prodotto (per pezzo): 300 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D motore 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN ad esempio TGA (filtro carburante); BMW M5 2-6 cilindri, serie 3 + 09/95, serie 5 + 96, M6 0-8 cilindri, M7 3-12 cilindri, serie 8, 118 D, 120 D, serie 1 (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.