Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®

Design dritto extra lungo per lavorare in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave poligonale doppia extra lunga dritta per lavori impegnativi


  • Con la sua forma dritta, il gambo particolarmente lungo e le teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della forza anche nei punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Teste svasate su entrambi i lati


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 475-2

  • In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Lati anello lucidati

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio