Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave ad anello chiuso metrica a cricchetto Con profilo POWERDRIV®
Con teste incurvate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica chiave poligonale doppia a cricchetto metrica
- La chiave combina due diverse misure.
- Ciò assicura la copertura di un'ampia gamma di misure con meno chiavi.
- Un interruttore a pulsante bloccabile consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario e mantiene fissa l'impostazione.
Chiave poligonale doppia a cricchetto ergonomica per lavori impegnativi
- Teste inclinate di circa 38° una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Attacco POWERDRIV® modificato per un funzionamento efficiente
- Il profilo POWERDRIV modificato con 12 bordi e 24 denti garantisce un arco di ripresa ridotto di 22°. Ciò consente di lavorare in modo rapido e semplice in entrambe le direzioni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.