Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
A mezzaluna, per l'uso in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia ergonomica per punti difficili da raggiungere
- Garantisce un'efficiente trasmissione di potenza grazie alla sua forma a mezzaluna.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Le teste sono a parete sottile e svasate su entrambi i lati, l'angolo di ripresa è di 30°.
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è a norma ISO 3318.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Lavori sui blocchi motore, avviatori e collettori di aspirazione e di scarico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.