Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
A mezzaluna, per l'uso in spazi ristretti
- Materiale: Acciaio cromo-vanadio
- Superficie: Tipo cromato
- Tipo profilo anteriore: Testa a dodici lati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia ergonomica per punti difficili da raggiungere
- Garantisce un'efficiente trasmissione di potenza grazie alla sua forma a mezzaluna.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Le teste sono a parete sottile e svasate su entrambi i lati, l'angolo di ripresa è di 30°.
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è a norma ISO 3318.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Lavori sui blocchi motore, avviatori e collettori di aspirazione e di scarico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.