Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave ad anello chiuso rinforzata
Chiave ad anello chiuso rinforzata - 1
Chiave ad anello chiuso rinforzata - 2
Chiave ad anello chiuso rinforzata - 3
Chiave ad anello chiuso rinforzata - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave ad anello chiuso rinforzata

Tipo: misure metriche, curva

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Spessore anello Diametro esterno anello Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
071528 24
24 mm 17 mm 38 mm 180 mm
1 pz.
071528 27
27 mm 17 mm 41 mm 190 mm
1 pz.
071528 30
30 mm 18 mm 48 mm 200 mm
1 pz.
071528 32
32 mm 18 mm 49 mm 235 mm
1 pz.
071528 36
36 mm 20 mm 55 mm 245 mm
1 pz.
071528 60
60 mm 31 mm 90 mm 345 mm
1 pz.
071528 65
65 mm 33 mm 98 mm 355 mm
1 pz.
071528 46
46 mm 23 mm 69 mm 280 mm
1 pz.
071528 41
41 mm 22 mm 62 mm 265 mm
1 pz.
071528 55
55 mm 28 mm 81 mm 300 mm
1 pz.
071528 50
50 mm 26 mm 76 mm 290 mm
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
  • Design robusto

  • Profilo: Poligonale

  • Materiale: acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: Cromata

  • Esecuzione: Lato con anello piegato