Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia a cricchetto per inserti attacco 10 mm e 1/4 poll. Per inserti con attacco esagonale
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
- Profilo anteriore: 1/4 poll., 10 mm
- Tipo profilo anteriore: Per esagono esterno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cricchetto specifico per l'uso in spazi ristretti
- Cricchetti da 1/4 poll. e 10 mm combinati in modo intelligente
- La leva di inversione può essere utilizzata per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, consentendo il funzionamento con una sola mano.
- La sottile testa a cricchetto consente di utilizzare la chiave anche in luoghi difficili da raggiungere.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici cromate e lucidate per una finitura lucida
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.