Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®

Forma dritta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Pratica chiave a cricchetto multifunzionale


  • Le misure più usate con solo 2 chiavi

  • Con l'adattatore da 1/4 poll., la chiave a cricchetto da 10 mm viene trasformata in una leva a cricchetto per inserti.

  • La leva di inversione può essere utilizzata per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, consentendo il funzionamento con una sola mano.

  • La sottile testa a cricchetto consente di utilizzare la chiave anche in luoghi difficili da raggiungere.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici cromate e lucidate per una finitura lucida

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.