Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®
Forma dritta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica chiave a cricchetto multifunzionale
- Le misure più usate con solo 2 chiavi
- Con l'adattatore da 1/4 poll., la chiave a cricchetto da 10 mm viene trasformata in una leva a cricchetto per inserti.
- La leva di inversione può essere utilizzata per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, consentendo il funzionamento con una sola mano.
- La sottile testa a cricchetto consente di utilizzare la chiave anche in luoghi difficili da raggiungere.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici cromate e lucidate per una finitura lucida
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.