Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20
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
Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.