Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®

Forma aperta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Chiave poligonale doppia aperta, poligonale, ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste inclinate 15° e apertura bocca orientata di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in luoghi difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • Conforme alla norma DIN 3118.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Anche le estremità chiuse sono lucidate.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.