Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia misure metriche con profilo POWERDRIV®
Design dritto extra lungo per lavorare in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia extra lunga dritta per lavori impegnativi
- Con la sua forma dritta, il gambo particolarmente lungo e le teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della forza anche nei punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Teste svasate su entrambi i lati
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 475-2
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- Lati anello lucidati
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.