Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV®

Strumentazione di qualità professionale ZEBRA® incurvata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave poligonale doppia ha un'inclinazione profonda di 18° e un'oscillazione dell'arco di 30° sul lato anello per una trasmissione della forza efficiente anche nei punti più difficili da raggiungere

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio