Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia in pollici con attacco POWERDRIV®
Strumentazione di qualità professionale ZEBRA® incurvata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave poligonale doppia ha un'inclinazione profonda di 18° e un'oscillazione dell'arco di 30° sul lato anello per una trasmissione della forza efficiente anche nei punti più difficili da raggiungere
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte
- Teste lucidate
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.