Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: Simile a DIN 3110, ISO 1085
Materiale: acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Cromata, teste lucidate
Esecuzione: Teste inclinate di 15°
Bussola centrale scorrevole
- Con filettatura interna M10
- Regolabile e bloccabile
- Frizionata con sfera a molla
Per un semplice smontaggio delle viti di congiunzione
Ideale per viti di congiunzione, montaggio lavabi e valvole ad angolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.