Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiave rullo di tensionamento per cinghia di comando organi ausiliari 5 pezzi
Per rilasciare il rullo di tensionamento e sostituire la cinghia piatta di comando organi ausiliari.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione corretta della cinghia di comando organi ausiliari
- Le chiavi speciali consentono il rilascio del rullo di tensionamento mediante cricchetti, barre di appoggio ecc.
- Gli speciali adattatori afferrano saldamente i profili forniti sull'alloggiamento del rullo di tensionamento.
- L'operazione può essere eseguita da una sola persona.
Contenuto:
- 1 adattatore di collegamento base (come OE 01099-A)
- 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 8,7 mm (come OE 01099-B1)
- 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 10 mm (come OE 01099-B2)
- 1 adattatore esagonale doppio chiave 15 (come OE-01099-C)
- 1 adattatore esagonale chiave 15 x quadro 1/2 poll. (come OE-01099-D)
- Motori: diesel 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 e 2,2 L
- Produttore: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Codici motore: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV ecc., adatto anche per i motori DW10 e DW12
- Da utilizzare come OE PZ4L0-G0109-90
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.