Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiave rullo di tensionamento per cinghia di comando organi ausiliari 5 pezzi
Per rilasciare il rullo di tensionamento e sostituire la cinghia piatta di comando organi ausiliari.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sostituzione corretta della cinghia di comando organi ausiliari
- Le chiavi speciali consentono il rilascio del rullo di tensionamento mediante cricchetti, barre di appoggio ecc.
- Gli speciali adattatori afferrano saldamente i profili forniti sull'alloggiamento del rullo di tensionamento.
- L'operazione può essere eseguita da una sola persona.
Contenuto:
- 1 adattatore di collegamento base (come OE 01099-A)
- 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 8,7 mm (come OE 01099-B1)
- 1 adattatore per rullo tenditore automatico da 10 mm (come OE 01099-B2)
- 1 adattatore esagonale doppio chiave 15 (come OE-01099-C)
- 1 adattatore esagonale chiave 15 x quadro 1/2 poll. (come OE-01099-D)
- Motori: diesel 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 e 2,2 L
- Produttore: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Codici motore: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV ecc., adatto anche per i motori DW10 e DW12
- Da utilizzare come OE PZ4L0-G0109-90
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.