Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto MINI 31 pz
Con le bussole e inserti più utilizzati extracorti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiavi a bussola estremamente corte per l'uso negli spazi più stretti
- Chiave a cricchetto portabussola e portainserto con speciale inclinazione e lunghezza di lavoro ottimizzata di 115 mm
Contenuto:
- Inserti micro con attacco 1/4, lunghezza: 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; a taglio 4, 6 mm; per esagoni incassati 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Chiavi a bussola: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Chiave a cricchetto doppia con attacco 1/4" e 11 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.