Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto MINI 31 pezzi
Con le bussole e inserti più utilizzati extracorti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bussole e inserti estremamente corti per l'uso negli spazi più stretti
Chiave a cricchetto portabussola e portainserto con speciale inclinazione e lunghezza di lavoro ottimizzata di 115 mm
Elegante finitura effetto fibra di carbonio
- Termoformato in gommaspugna con finitura effetto fibra di carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto
- Tipo e misura dell'inserto contrassegnati sul termoformato in gommaspugna per una rapida identificazione
Contenuto:
- Inserti da 1/4 poll., lunghezza 18 mm: PH0, PH1, 2x PH2; PZ0, PZ1, PZ2; a taglio 4, 6 mm; per esagoni incassati 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Bussole, lunghezza 18 mm, attacco esterno da 11 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Chiave poligonale doppia a cricchetto da 1/4 poll. e 11 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.