Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, metriche e in pollici 6 pz con profilo POWERDRIV®
Forma stretta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 6 pz con chiavi combinate a cricchetto multiprofilo e staffa a parete
- Le chiavi combinate a cricchetto multiprofilo di alta qualità sono raggruppate in un kit
- Il pratico supporto in plastica per il montaggio a parete con viti consente di disporre in modo chiaro le chiavi combinate a cricchetto
- Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per officina.
Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso
- Più spazio per le dita e maggiore manovrabilità in presenza di ostacoli grazie all'angolo di 15° della chiave ad anello chiuso
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti
- La levetta di inversione consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, permettendo il funzionamento con una sola mano
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate e con lucidatura brillante
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La lunga durata della chiave combinata a cricchetto multiprofilo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Sbloccare le viti usando la parte fissa. Serrare le viti con il cricchetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.