Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate a cricchetto multiprofilo 6 pezzi
Con i formati più comuni. Più spazio per le dita e maggiore manovrabilità in presenza di ostacoli grazie all'angolo di 15° della chiave ad anello chiuso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di teste di viti (esagonale metrica, quadra metrica, bi-esagonale metrica, esagonale in pollici, TX esterna)
- Profilo: Parte a cricchetto poligonale, dentatura sottile a 72 denti, reversibile tramite levetta
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata e lucida
- Esecuzione: Inclinazione bocca aperta: 15°
- Lato anello angolato di 15°
- Teste rinforzate per applicazioni pesanti
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Sbloccare le viti usando la parte fissa. Serrare le viti con il cricchetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.