Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate a cricchetto, 5 pz, RW Edition 5 pezzi
Utensili ZEBRA in acciaio al cromo vanadio con superficie nera di alta qualità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie nera di alta qualità, firmato Reinhold Würth
- Design dritto e sottile per lavorare in spazi ristretti
- Cricchetto con dentatura fine a 72 denti
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave
- Il profilo POWERDRIV consente una maggiore trasmissione di potenza e un minore sforzo sulle viti
- Acciaio al cromo-vanadio
- Contenuto: 1 chiave combinata a cricchetto in ciascuna misura, 8, 10, 13, 17 e 19 mm con 1 staffa portachiavi in materiale plastico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.