Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Chiave robusta con bocca ad anello chiuso e bocca aperta


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Testa ad anello chiusa incurvata di 10°

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce. Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Design conforme allo standard


  • Conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.